Referenties
SNR:UCP317
Rubix:A0484365
Fabrikant:UCP.317
EAN:3413529541669




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
Productdetails : SNR UCP 317 KOGELLAGERBLOK
grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
| Materiaal | behuizing van grijs gietijzer; lagerinzet: chroomstaal (aisi 52100) |
| Totale breedte lager | 96 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 33 mm |
| Bouwvorm | lagerblokbehuizing, montage met 2 bouten (p317), opnieuw te smeren |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 420 mm |
| Afdichting | uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym |
| Smering | vet smering, opnieuw te smeren (vetnippel m10x1) |
| Serie | ucp300 |
| Gewicht | 21,24 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 96500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 132600 N |
| Breedte | 96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,95 excl. BTW
/ stuk
€ 569,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen