SNR MUCPPL 206 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF

SNR - Lagerset - GNP.20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:MUCPPL206
Rubix:03139971
Fabrikant:MUCPPL206
EAN:3413520461379
SNR MUCPPL 206 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR MUCPPL 206 KOGELLAGERBLOK KUNSTSTOF


Thermoplastische behuizing, roestvrijstalen insteeklager met stelschroeven, afdichting met slinger, voedingsvet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalthermoplastische behuizing; roestvrijstalen inzetlager
Totale breedte lager19 mm
Buitendiameter62 mm
Klemmen17,8 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormkussenblok (voet met 2 bouten)
Hoogte83 mm
Lengte162 mm
Smeringlubsolid voedselveilige vaste smering
Seriemucppl200
Gewicht0,54 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Breedte38,1 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,19 excl. BTW
/ stuk
122,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen