SKF P2BTC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BTC 35M-CPSS-DFH
Rubix:03078841
EAN:07316577856012
SKF P2BTC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BTC 35M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter72 mm
Hoogte93,6 mm
Lengte110 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21600 N
Breedte34,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
267,19 excl. BTW
/ stuk
323,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen