SNR UCT 207 SPANLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCT.207

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCT207
Rubix:A0485904
Fabrikant:UCT.207
EAN:3413529511525
SNR UCT 207 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCT 207 SPANLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Klem-lagereinheid met opname voor draadstang en moer, na te smeren, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte129 mm
Serieuct200
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,57 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,53 excl. BTW
/ stuk
61,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen