RHP UCT 212 D1 SPANLAGERBLOK

Spanapparaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:UCT212D1
Rubix:03480269
Fabrikant:UCT212D1 N
EAN:00029176577291
RHP UCT 212 D1 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lager in chroomstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP UCT 212 D1 SPANLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4900 g
Binnendiameter60 mm
Breedte65,1 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lager in chroomstaal
Typetake-up-lager (setschroefvergrendeling)
Totale breedte lager65,1 mm
Lengte194 mm
Serieuct2
Binnenbreedte65,1 mm
Smeringvet (vetnippel)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52400 N
Buitendiameter102 mm
Gewicht4,71 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,99 excl. BTW
/ stuk
323,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen