Referenties
Vervangen ref.:GG.CJTZ12-I
INA:GEHCJTZ12-GG
Rubix:03126804
Fabrikant:0870813930000
EAN:4064327137753
Productdetails : INA GEH.CJTZ 12 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Buitendiameter | 238 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,62 excl. BTW
/ stuk
€ 97,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
