Groefkogellager SNR 6205FT150, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6205.FT150
Zie technische informatieReferenties
SNR:6205FT150
Rubix:03979722
Fabrikant:6205.FT150
EAN:3413520125585



Productdetails : SNR 6205 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Gewicht | 0,128 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,27 excl. BTW
/ stuk
€ 33,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen