Groefkogellager SNR 6207FT150, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
SNR - Specifieke kogellagers - 6207.FT150
Zie technische informatieReferenties
SNR:6207FT150
Rubix:A0488303
Fabrikant:6207.FT150
EAN:3413520130213



Productdetails : SNR 6207 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25300 N |
| Gewicht | 0,285 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,66 excl. BTW
/ stuk
€ 49,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen