Hoekcontactkogellager SNR 5201EEG15, Buitendiameter: 32 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 15.9 mm
SNR tweerijig zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
SNR:5201EEG15
Rubix:A0487030
EAN:3413520104351



Productdetails : SNR 5201 EE/G15 HOEKCONTACTLAGER
Zelfinstellend tweerijig kogellager, kooi in polyamide, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Hoekcontactkogellager tweerijig SNR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x60x20 mm |
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 15,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 5200 |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen