Hoekcontactkogellager FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 15.9 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3202-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:03022150
Fabrikant:0647981780000
EAN:4064327933645
FAG 3202 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3202 BD/XL/2Z/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers 32..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, drukhoek α = 30°
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental18500 rpm
Grenstoerental16700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
€ 57,30 excl. BTW
/ stuk
€ 69,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.