PORTWEST SOFTSHELL JACK 2-TONE S429 HI-VIS GEEL MT L
Softshell jas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S429YERL
Rubix:A0390201
Fabrikant:S429YERL
EAN:5036108194605

Documenten
Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK 2-TONE S429 HI-VIS GEEL MT L
Dit model is ontworpen voor ultieme zichtbaarheid met een eigentijdse contrasterende look. Het heeft waterdichte zakken met ritssluiting en een stormflap voor extra bescherming. Deze jas is lichtgewicht, comfortabel en duurzaam en ideaal voor alle soorten omgevingen.
Sterke punten
•Microfleece voering en gebonden met buitenlaag
Gemaakt van duurzaam ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
Extreem waterafstotende afwerking, water parelt van het materiaaloppervlak af
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Binnenzak voor veilige opslag
Contrasterende panelen ter bescherming tegen vuil
Klittenbandmanchetten voor een goede pasvorm
Gemaakt van duurzaam ademend, winddicht en waterafstotend materiaal
Extreem waterafstotende afwerking, water parelt van het materiaaloppervlak af
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
Binnenzak voor veilige opslag
Contrasterende panelen ter bescherming tegen vuil
Klittenbandmanchetten voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen