MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143 RWS ORANJE MT 2XL
MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143
Zie technische informatieReferenties
Mascot:24002-143-14 2XL
Rubix:A0731868
Fabrikant:24002-143-14 2XL
EAN:5715411110693

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143 RWS ORANJE MT 2XL
Mascot softshell jas 24002-143 rws oranje mt 2xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 330 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,68 excl. BTW
/ stuk
€ 179,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
