MECALINE RVS VERLOOPSOK 1/4X1/8 - 843000
Sok, verloop, RVS 316, hogedruk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:843000
Rubix:28460962
EAN:3660338062896


Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 140 bar |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS VERLOOPSOK 1/4X1/8 - 843000
Materiaal: AISI 316
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 140 bar |
| Profiel | inwendig/inwendig |
| Aansluiting 2 | g 1/4 |
| Minimale temperatuur | -110 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,99 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,61 excl. BTW
/ stuk
€ 10,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden