AVENTICS MOF FPT-S-RSK-G018-G018 - 1823300000

Afsluitschroeven en connectors

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Aventics:1823300000
Rubix:05081476
Fabrikant:1823300000
AVENTICS MOF FPT-S-RSK-G018-G018 - 1823300000

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1g 1/8
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AVENTICS MOF FPT-S-RSK-G018-G018 - 1823300000


Bus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Aansluiting 1g 1/8
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Aansluiting 2g 1/8
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Type bedradinggas
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Aangepaste tariefcode73079210
2,16 excl. BTW
/ stuk
2,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen