Referenties
Gedore:25 V 12
Rubix:10011206
Fabrikant:6195150
EAN:4010886619513

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL 12MM - 25 V 12
• massieve uitvoering met extra diepe 4-kant dop
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Soksleutel 12 mm massieve uitvoering met extra diepe 4-kant dop GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 335 g |
| Opening | 12 |
| Lengte | 215 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,42 excl. BTW
/ stuk
€ 31,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
