Referenties
Bahco:SB28M-15
Rubix:A0763830
Fabrikant:SB28M-15
EAN:7314150486076



Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 15MM SB28M-15
Bahco SB28M-15 is een haakse pijpsleutel met Dynamic-Drive™ (12 x 6 punten) en verchroomd micromat oppervlak. Lengte 180 mm, opening 15 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 15 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,91 excl. BTW
/ stuk
€ 22,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen