SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX3,5X16EFA4-50
Rubix:A0834474
Fabrikant:9045435 16
EAN:4043377199331


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. BCK TORX VOLDR 9045 3,5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm