SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 3,5X25/18
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX3,5X25PFA2-50
Rubix:A0834469
Fabrikant:9045235 25/18
EAN:4043377378682


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 3,5X25/18
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 3,5X25/18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm