SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X70MM
Versterkte ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRTX6X70EFA4-50
Rubix:A0828934
Fabrikant:9046460 70
EAN:4043377381699


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF LENS TORX 9046 6X70MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9046 6X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm