SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3,5X12
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT3,5X12PFA2-50
Rubix:A0833652
Fabrikant:9147235 12
EAN:4043377376886


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3,5X12
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLSCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 3,5X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm