SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X35/24MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTRRTX6X35PFA2-50
Rubix:A0831853
Fabrikant:9045260 35/24
EAN:4043377379214


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X35/24MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 9045 6X35/24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm