SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X40/24

Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFPZ3,5X40PFA2-50
Rubix:A0828913
Fabrikant:9050235 40/24
EAN:4043377204011
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X40/24

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X40/24


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X40/24

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Grootte afdrukpz2
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 6,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 7,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse