SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 5X45

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX5X45EFA2-50
Rubix:08230120
Fabrikant:9047250 45
EAN:4043377247308
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 5X45
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 5X45


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 5X45
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
12,82 excl. BTW
/ 200 stuks
15,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse