SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X55/36MM
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ4X55PFA4-50
Rubix:08262247
Fabrikant:9050440 55/36
EAN:4043377205339


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X55/36MM
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 4X55/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm