SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 5X20
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ5X20EFA4-50
Rubix:A0828799
Fabrikant:9050450 20
EAN:4043377205544


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 5X20
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK PZ VOLDR. 9050 5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 30,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm