ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 4,5X20MM
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29240.045.020
Rubix:08422063
EAN:8715492952769

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 4,5X20MM
Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,63 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden