ST SPANBUS D1481/I8752 8X20MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39100.080.020
Rubix:08915080
EAN:8715492804242



Productdetails : ST SPANBUS D1481/I8752 8X20MM
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,480 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spanbus zware uitvoering iso 8752 (sleuf) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 19,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
Lengte
20 mm