Referenties
Spartex:GOELASSPI8X32A1ISO
Rubix:08251293
Fabrikant:875028 32
EAN:4043377152015


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X32MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,28 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 155,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
32 mm