SKF TUJ 512 LAGERHUIS LEEG

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TUJ 512
Rubix:03476180
Fabrikant:94775
EAN:7316571006376
SKF TUJ 512 LAGERHUIS LEEG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TUJ 512 LAGERHUIS LEEG


Gietijzeren take-up lagerhuizen zijn niet-gedeelde lagerhuizen van grijs gietijzer en zijn ontworpen om een hoge mate van stijfheid te bieden en hoge belastingen op te vangen vanuit verschillende richtingen. Dit soort belastingen komen gewoonlijk voor in transporteurs, rolbedden en brekers. Gegeoten take-up lagerhuizen zijn gemaakt van grijs gietijzer.

Sterke punten

- Ontworpen voor een wisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3120 g
Binnendiameter110 mm
Breedte60 mm
Buitendiameter186 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 86,99 excl. BTW
/ stuk
€ 105,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen