Referenties
SKF:FYT 1. TF
Rubix:03473983
Fabrikant:63727
EAN:7316577755247





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,8 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
Productdetails : SKF FYTB 1 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x123,8x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 578 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 123,8 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes