ROEBUCK SPANNINGSTESTER 2 POLIG - 860231

Spanningstester met twee polen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:860231
Rubix:11850194
EAN:3660338151910
ROEBUCK SPANNINGSTESTER 2 POLIG - 860231
Technische samenvatting
Meetvlak6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Categorie overspanningcat iv 1000v
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPANNINGSTESTER 2 POLIG - 860231


Norm EN 61243 - 3 :2010

Stevig en betrouwbaar apparaat. Praktische hantering met één hand.
Hoge veiligheidsgraad: CAT IV, 1000V.
Tevens geschikt voor het uitvoeren van metingen op hybride- en elektrische voertuigen en op zonnepanelen.

Inclusief batterijen.

Indicator: LED-verlichting
Selectie van meetbereik: automatisch
Spanningsbereik: 6 - 1000V CA , 6 - 1000V CC
Piekstroomcategorie: CAT IV 1000V
Controle van continuïteit: 0-50 kΩ met optisch/hoorbaar signaal
Fase-indicatie: > 100V CA
Controle van 1-polige fase: JA
Controle op twee polen van het roterende magnetische veld: JA
FI/RCD-controletest 30mA bij 230V AC, door middel van 2 tastkoppen
Diodetest: JA
Polariteit: JA (+/- LED)
Indicator: PELV met optisch signaal, geluidssignaal en trillingen
Verlichting op meetmunt: Witte LED
Automatische uitschakeling: JA
Bescherming: IP65
Afmetingen: 300 x 75 x 20 mm
Gewicht: 270 g
Voeding: 2 x 1,5V AAA (Spanning kan zonder batterijen worden weergegeven)

2 JAAR GARANTIE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetvlak6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Categorie overspanningcat iv 1000v
Weergavehelder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,62 excl. BTW
/ stuk
109,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden