BOSCH EXPERT CONTACT SPANNINGSTESTER EXVT1000-17 0601077700
Spanningstester
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:0601077700
Rubix:A0890633
Fabrikant:0601077700
EAN:4053423330076





Technische samenvatting
| Meetvlak | 1000 v ac/dc |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT CONTACT SPANNINGSTESTER EXVT1000-17 0601077700
De EXPERT EXVT1000-17 is een robuuste en duurzame spanningsdetector dankzij IP65-bescherming, een stabiele kabel-naar-gereedschapverbinding en slagbestendigheid. Ideaal voor werkzaamheden op locatie, hij beschikt over een geïntegreerde contactloze spanningszoeker en een zaklamp, evenals een extra lange kabel voor werkzaamheden in grote schakelkasten. Deze tester, conform IEC EN 61243-3:2014, geeft afwezigheid van spanning aan, zelfs wanneer de batterijen leeg zijn. Handig en veelzijdig, de EXPERT EXVT1000-17 test continuïteit en diodes, voert frequentie-, weerstands- en laagspanningsmetingen uit en biedt een Hold- en Mute-functie. Dit EXPERT-apparaat meet spanning tot 1000 V AC/DC en heeft een LED- en LCD-display voor nauwkeurige aflezingen, evenals geluids- en trilmeldingen.
Sterke punten
•Groot omgekeerd display: Hoog contrast en groot lettertype voor betere leesbaarheid
Verbeterde veiligheid: Geïntegreerde zelftest om de integriteit van het gereedschap te controleren
Duurzaam: Gebouwd om lang mee te gaan met IP65-bescherming, slagbestendigheid en een stabiele kabel-naar-gereedschapverbinding
Klaar voor op de werkplek: Geïntegreerde contactloze spanningszoeker, zaklamp en extra lange 125 cm kabel
Conform IEC EN 61243-3:2014: Geeft afwezigheid van spanning aan, zelfs wanneer de batterijen leeg zijn
Gebruiksvriendelijke modusknop: Gemakkelijke toegang tot geavanceerde functies zoals frequentie- en weerstandmetingen, diodetest, laagspanningsmetingen en continuïteitstest
Verbeterde veiligheid: Geïntegreerde zelftest om de integriteit van het gereedschap te controleren
Duurzaam: Gebouwd om lang mee te gaan met IP65-bescherming, slagbestendigheid en een stabiele kabel-naar-gereedschapverbinding
Klaar voor op de werkplek: Geïntegreerde contactloze spanningszoeker, zaklamp en extra lange 125 cm kabel
Conform IEC EN 61243-3:2014: Geeft afwezigheid van spanning aan, zelfs wanneer de batterijen leeg zijn
Gebruiksvriendelijke modusknop: Gemakkelijke toegang tot geavanceerde functies zoals frequentie- en weerstandmetingen, diodetest, laagspanningsmetingen en continuïteitstest
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 1000 v ac/dc |
| Categorie overspanning | cat iv 600 v;cat iii 1000 v |
| Weergave | omgekeerd lcd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,35 excl. BTW
/ stuk
€ 152,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen