ROEBUCK SPANNINGSTESTER CONTACTLOOS - 860229
Spanningstester zonder contacten
Zie technische informatieReferenties
Roebuck:860229
Rubix:11850196
EAN:3660338151903



Productdetails : ROEBUCK SPANNINGSTESTER CONTACTLOOS - 860229
Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Contactloze spanningstester, kan spanningsgeleiders vanaf 12V detecteren, onder andere in laagspanningssystemen (kabelbreuken, defecte lampjes...)
De tester is tevens voorzien van een LED-zaklamp en een riemclip. Inclusief batterijen.
Indicator: Optisch + trilling
Meetbereik: 12-1000V
LED-zaklamp: JA
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 160 x 25 mm
Gewicht: 45 g
Voeding: 2 x 1,5V AAA Micro, LR03
2 JAAR GARANTIE
Contactloze spanningstester, kan spanningsgeleiders vanaf 12V detecteren, onder andere in laagspanningssystemen (kabelbreuken, defecte lampjes...)
De tester is tevens voorzien van een LED-zaklamp en een riemclip. Inclusief batterijen.
Indicator: Optisch + trilling
Meetbereik: 12-1000V
LED-zaklamp: JA
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 160 x 25 mm
Gewicht: 45 g
Voeding: 2 x 1,5V AAA Micro, LR03
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Indicatie door middel van lampje en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 12-1000v |
| Categorie overspanning | cat iii 1000v |
| Weergave | optische + vibrator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,47 excl. BTW
/ stuk
€ 33,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden