SPARTEX FIRST WERKBANK MET LADE 1500 X 700 X 840 - 86629
Spartex first werkbank met lade
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:866292
Rubix:18130680
EAN:3660338204531



Documenten
Productdetails : SPARTEX FIRST WERKBANK MET LADE 1500 X 700 X 840 - 86629
Beukenhouten werkblad van 40 mm dik. Onderstel 40/40 mm grijs RAL 7035.Beschikbare versies: 1 lade (150 mm) of 2 laden (100 en 200 mm).Laadcapaciteit van laden: 75 kg. Laden tot 100% te openen, lichtblauw RAL 5012.Afmetingen L 1500/2000 x B 700 x H 840 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 1 |
| Model | etabli à tiroir giss first |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
