SPARTEX INSTELBARE WERKBANK MDF 1500X750X880 - 853885
Verstelbare werkbank
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853885
Rubix:13160108
EAN:3660338098406




Documenten
Productdetails : SPARTEX INSTELBARE WERKBANK MDF 1500X750X880 - 853885
Zeer robuuste werkbank.
Blad dikte 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber.
RAL 5015.
Instelbare poothoogte van 810 tot 1060 mm.
Blad dikte 50 mm.
Voetstuk van gevulkaniseerd rubber.
RAL 5015.
Instelbare poothoogte van 810 tot 1060 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Model | mdf wood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 782,79 excl. BTW
/ stuk
€ 947,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen