SPARTEX HANGSLOT GELIJKSLUITEND 40 K-A - 880837

Spartex+ hangslot gelijksluitend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:880837
Rubix:16100109
EAN:3660338343322
SPARTEX HANGSLOT GELIJKSLUITEND 40 K-A - 880837

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingMessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HANGSLOT GELIJKSLUITEND 40 K-A - 880837


mantel van massief messing.
Verkrijgbaar in 2 varianten met 5 pennen, de zogenaamde K-A en K-B (de sloten van dezelfde variant kunnen met dezelfde sleutel geopend worden).
Handvat van gehard staal.
Dubbele verankering.
Wordt geleverd met 2 sleutels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingMessing
Modelk-a
Diameter handvat6,3 mm
Aantal sleutels2
€ 9,82 excl. BTW
/ stuk
€ 11,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen