SMC BESCHERMHOES KR-06C1

Spatbescherming

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KR-06C1
Rubix:05283747
Fabrikant:KR-06C1
SMC BESCHERMHOES KR-06C1
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-06C1


De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.

Sterke punten

Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 16
Aansluiting 2ø6 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen