Referenties
SMC:KR-08C
Rubix:05283749
Fabrikant:KR-08C

Documenten
Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-08C
De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.
Sterke punten
Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | c3604bd; pbt |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Profiel | kr |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen