FESTO EINDPOSITIEREGELAAR SPC11-POT-LWG 192217

SPC11 Eindpositieregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPC11-POT-LWG
Rubix:05098168
Fabrikant:192217
EAN:4052568150860
FESTO EINDPOSITIEREGELAAR SPC11-POT-LWG 192217

Technische samenvatting

Typeeindpositie regelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO EINDPOSITIEREGELAAR SPC11-POT-LWG 192217


eindpositieregelaar SPC11-POT-LWG voor aandrijvingen van het type DNC/DSMI. Er zijn maximaal twee vrij te kiezen tussenposities mogelijk zonder vaste druklager. Gegevensbackup=Flash, Besturingssignalen=(* input, afstand/teach-in/links/rechts, * Ingang, positie 1/2/3/4, * Uitgang, foutklaar, * Uitgang, positie 1/2/3/4), Display=(* 3-plaats, * Kleur: rood, * Zevensegmentdisplay), Besturingselementen=(* 3 toetsen, * Membraantoetsenbord), Zekeringsbeveiliging, uitgang=(* Elektronisch, * Max. uitschakelstroom: 500 mA, * Via som van alle uitgangen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeeindpositie regelaar
Aangepaste tariefcode90328900
€ 588,49 excl. BTW
/ stuk
€ 712,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen