FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPX-CTEL-4-M12-5POL 1577012

Interface CPX-CTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-CTEL-4-M12-5POL
Rubix:05127182
Fabrikant:1577012
EAN:4052568242107
FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPX-CTEL-4-M12-5POL 1577012

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE INTERFACE CPX-CTEL-4-M12-5POL 1577012


Elektrische interface CPX-CTEL-4-M12-5POL Afmetingen B x L x H=(* (inclusief verbindingsblok), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Aantal device interfaces=4, Diagnose=(* - Modulegeoriënteerde diagnose, * - Communicatiefout, * - Onderspanning, * - kortsluitingsmodule), Parametrisatie=(* - Diagnosegedrag, * Failsafe per kanaal, * Forcen per kanaal, * Idle Mode per kanaal, * - parameters module, * - werktuigwillelmodus), Extra functies=- werktuigwillelmodus
electrical connection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht176 g
Typecpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371099
€ 258,87 excl. BTW
/ stuk
€ 313,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen