Referenties
Bürkert:00255726
Rubix:A0870057


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -255726 |
|---|
Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2875A -255726
Bürkert Type 2875A is een 2/2-way proportioneel regelventiel (normaal gesloten) voor nauwkeurige druk- en debietregeling. Met messing huis en FKM-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -255726 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximaal debiet | 1,97 l/min |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,54 excl. BTW
/ stuk
€ 363,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen