Referenties
Bahco:8501-28S
Rubix:A0767392
EAN:7311518221041


Technische samenvatting
| Lengte | 250 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminium & kunststof |
| Type | cirkelzaagblad |
Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG ALU 250X30MM 48T 8501-28S
Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor aluminium en kunststof., voor elektrische cirkelzaagmachines. Trapeziumvormige vertanding voor het zagen van aluminium en kunststof. Professionele cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen de expansie tijdens het zagen op. Beschikbare afmeTingen 210mm tot 300mm diamter .
Sterke punten
Circular Saw blades for Mitre Saws in Aluminium and Plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal | aluminium & kunststof |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | retailverpakking |
| Totale lengte | 250 mm |
| Aantal tanden per cm | 1,02 |
| Aantal tanden | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,58 excl. BTW
/ stuk
€ 76,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen