SPEEDOFLEX VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. 115X22 R842 P80
Speedoflex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:63642517999
Rubix:23977276
EAN:8711479188428

Documenten
Productdetails : SPEEDOFLEX VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. 115X22 R842 P80
· Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering
· Hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Fiber
Vorm: Conisch
· Hoge standtijd
· Toepassing op RVS en aluminium
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Fiber
Vorm: Conisch
Sterke punten
•Zirconia grain
Good service life
Suitable for general applications on steel, stainless steel, non-ferrous metals and wood
Good service life
Suitable for general applications on steel, stainless steel, non-ferrous metals and wood
Toepassingen
General Application
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen