COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1000-PA 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P340-1000-PA1630
Rubix:A0445953
Fabrikant:6260091
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1000-PA 1630

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1000-PA 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden4
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek45 °
€ 177,00 excl. BTW
/ stuk
€ 214,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen