Referenties
Dormer:C11028.0
Rubix:20032239
EAN:7320760353363

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 28,00 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 28,00 2D COURT QC C110 HSCO XP
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 45,5 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Nuttige lengte | 45,5 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,74 excl. BTW
/ stuk
€ 172,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
