HPMT KWARTHOLFREES 398 0050 015 B0819

Round Corner Milling Cutter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

HPMT:398 0050 015
Rubix:20140419
HPMT KWARTHOLFREES 398 0050 015 B0819

Technische samenvatting

Diameter1,5 mm
Type schachtrond
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : HPMT KWARTHOLFREES 398 0050 015 B0819


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,5 mm
Type schachtrond
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden4
Snijlengte10 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Nuttige lengte10 mm
32,83 excl. BTW
/ stuk
39,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden