DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 6,50 MM

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C1106.5
Rubix:20032217
EAN:7320760353493
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 6,50 MM
Technische samenvatting
Diameter6,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 6,50 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 6,50 2D COURT QC C110 HSCO XP

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte10 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,86 excl. BTW
/ stuk
38,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen