COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AK10G 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen frees R216.42-06030-AK10G1610

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R216.42-06030-AK10G1610
Rubix:A0444680
Fabrikant:5743378
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AK10G 1610
Technische samenvatting
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-06030-AK10G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte10 mm
Totale lengte80 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte44 mm
Snijhoek3 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,75 excl. BTW
/ stuk
138,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen