Referenties
Dormer:C1225.0
Rubix:20030123
EAN:7320760056509



Productdetails : DORMER HSCO SPIEBAANFREES C122 5,00 MM
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 5,00 2D EXT.LONG QC C122 HSCO 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | din 1835 a |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,93 excl. BTW
/ stuk
€ 37,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen