DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 20,00 MM

Spiebaanfrezen C123

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C12320.0
Rubix:20030414
EAN:7320760353660
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 20,00 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C123 20,00 MM


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Slot milling cutter 20 HSS-E-PM DIN 844K N 30° 2Z uncoated

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden2
Totale lengte104 mm
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte53,5 mm
Aangepaste tariefcode82077031
€ 88,14 excl. BTW
/ stuk
€ 106,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen